Adaptateur pour outillage électroportatif Bosch 2607990016
Malaxeur pour agitateur à main
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607990016
Rubix :0136-5035403
EAN :3165140078788
Documents
Détails articles : MALAXEUR FIL.MALE M14 D120 L600
Agitation de bas en haut. Filetage extérieur M14.
Diamètre : 135 mm.
Longueur : 590 mm.
Capacité : 15-25 kg.
Diamètre : 135 mm.
Longueur : 590 mm.
Capacité : 15-25 kg.
Points forts
GRW 9; GRW 11 E Professional
Applications
Pour GRW 9 et GRW 11 E Professional.
Convient pour l'enduit, le béton, le mortier, les matériaux de chape.
Convient pour l'enduit, le béton, le mortier, les matériaux de chape.
Informations techniques
Attributs
| Type | malaxeur pour agitateur à main |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,26 € HT
/ unité
97,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


