E/P - Autre accessoire Bosch 2607990025
Malaxeur léger
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607990025
Rubix :0136-5062870
EAN :3165140085069
Documents
Détails articles : MALAXEUR 80X400
Diamètre du malaxeur, mm: 85
Longueur totale mm: 400Quantité mini., kg: 5Quantité maxi., kg: 10
Points forts
Malaxeur léger, Cote sur plats 8 mm, pour mandrin 10 mm, GRW 9 Professional
Informations techniques
Attributs
| Type | 0136-5063414 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,52 € HT
/ unité
34,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


