Crochet mousqueton Pramac Accessoires (Challans) MRI104


Maillon rapide inox

Références
pramac accessoires (challans) :MRI104
rubix :5026-5073153
ean :3700295613295
MAILLON RAPIDE INOX D. 4 AISI 316L CMU 280KG CS=5
Résumé technique
Diamètre des fils4 mm
Longueur40 mm
TypeCMU : 280
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON RAPIDE INOX D. 4 AISI 316L CMU 280KG CS=5


Acier inoxydable AISI 316 L.

Informations techniques


Attributs
Poids1.2
Diamètre des fils4 mm
Longueur40 mm
TypeCMU : 280
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,96 HT
/ unité
10,76 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs