Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Martellerie, outils de frappe
Martellerie
Maillet
MAILLET PLASTIQUE 352 35MT PAR UN
Maillet Mob 0352350510
Maillet À Embouts Interchangeables
Références
mob :
0352350510
rubix :
0146-5134957
ean :
3303800335097
Résumé technique
Diamètre
35
mm
Matière
Polyuréthane thermoplastique
Poids
700
g
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MAILLET PLASTIQUE 352 35MT PAR UN
Embouts interchangeables en TPU : polyuréthane thermoplastique - Dureté 65D - Manche tubulaire - Poignée caoutchouc - Embouts nylon interchangeables.
Informations techniques
Attributs
Diamètre
35
mm
Matière
Polyuréthane thermoplastique
Poids
700
g
Longueur
318
mm
Largeur
100
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
29,90
€
HT
/
unité
35,88
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (3)