Anneau de tête Spartex 854693, Charge maxi d'utilisation CMU: 3200 kg | Diamètre: 16 mm
Maille de tête simple - Acier soudé GRADE 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854693
Rubix :C600-7097408
EAN :3660338103087

Documents
Détails articles : MAILLE TETE SIMPLE CMU 3,2 T
Maille de tête. Conditionnement en sachet plastique
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3200 kg |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Modèle | single |
| Poids | 0,59 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,36 € HT
/ unité
23,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
