Douille Facom M.77HA, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 63.3 mm | Longueur: 100 mm
M.HA - Douilles 1" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :M.77HA
Rubix :0139-5002894
EAN :3148516634535




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 63,3 mm |
| Longueur | 100 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1 6 P. 77MM M.77HA
M.HA - Douilles 1" 6 pans métriques
- Culot aminci pour gain de poids.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipée d'un bouton de déverrouillage.
- Présentation : chromée satinée.
- Culot aminci pour gain de poids.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipée d'un bouton de déverrouillage.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 63,3 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Carré | 77 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,80 € HT
/ unité
161,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours