Détails articles : LONGE ABSORBEUR D'ENERGIE 1,8 M ABSORBEUR ENERGIE
Norme : EN 355 : 2002
Longe tressée avec absorbeur d'énergie, longueur 1,9 m. Longe diamètre 12 mm en fil polyamide tressée avec cosse sur les boucles cousues et gainées pour une plus longue longévité. Absorbeur d'énergie en sangle largeur 35 mm, avec crochet de sécurité en acier d'échafaudage à verrouillage automatique double action, ouverture 55 mm. APPLICATIONS Pour des travaux en hauteur avec des déplacements inférieurs à 2 m. Grutier, coffreur, travaux sur échafaudage. AVANTAGES Épissures protégées sous une gaine transparente.
Points forts
Absorbeur d'énergie réduit l'impact en cas de chute inférieure à 6 kN