Lime spatule grattoir Pferd Tools PF 1112 200 H1, Longueur: 200 mm | Forme: Plat | Section: 20,0 x 5,0 mm
Limes d'atelier selon DIN PF 1112 200 mm H1
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF 1112 200 H1
Rubix :0060-0204312
Fabricant :11210206
EAN :4007220541494




Détails articles : LIME PLATE A MAIN PF 1112 200 MM BATARDE AVEC MANCHE 11210206
Lime plate avec soie et taillée sur trois faces, un chant lisse. Forme A selon DIN 7261.PFERD fabrique des limes d'atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d'enlèvement de matière. Trois variantes de taille destinées à des applications diverses sont disponibles. Taille 1 : dégrossissage, enlèvement grossier de matière Taille 2 : utilisation universelle Taille 3 : usinage et travaux de finition Les limes d'atelier de PFERD sont disponibles dans des emballages industriels sans manche ou dans des emballages en PF avec un manche de lime ergonomique.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Manche | avec |
| Section | 20,0 x 5,0 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 € HT
/ unité
25,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours