Lime Diamant Pferd 15102061


Limes aiguille diamant DF 4112R D 91

Références
pferd :15102061
rubix :0060-0513442
ean :4007220016695
LIME AIGUILLE PLATE DF 4112R D 91 DIAMANT 15102061
Résumé technique
FormePlâte
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIME AIGUILLE PLATE DF 4112R D 91 DIAMANT 15102061


Les limes aiguille diamant conviennent pour une utilisation universelle dans la fabrication d’outils. Les limes aiguille extraminces (S) conviennent parfaitement à l’usinage des contours étroits. Les deux exécutions peuvent être utilisées avec le manche à serrage rapide 2101 et le portelimes aiguille NFH 212. Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 201. 

Informations techniques


Attributs
Poids0.01
FormePlâte
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,54 HT
/ unité
84,65 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours