Lime Diamant Pferd 15105082


Limes aiguille diamant DF 4142S D 126

Références
pferd :15105082
rubix :0060-0513449
ean :4007220806289
LIME AIGUILLE CARREE DF 4142S D 126 DIAMANT 15105082
Résumé technique
FormeCarrée
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIME AIGUILLE CARREE DF 4142S D 126 DIAMANT 15105082


Les limes aiguille diamant conviennent pour une utilisation universelle dans la fabrication d’outils. Les limes aiguille extraminces (S) conviennent parfaitement à l’usinage des contours étroits. Les deux exécutions peuvent être utilisées avec le manche à serrage rapide 2101 et le portelimes aiguille NFH 212. Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 201. 

Informations techniques


Attributs
Poids0.01
FormeCarrée
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,16 HT
/ unité
72,19 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours