Lime spatule grattoir EGA Master 71608, Longueur: 300 mm | Forme: Plat | Section: 31 x 8 mm
Lime spatule grattoir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71608
Rubix :1304-5515175
Fabricant :71608
EAN :8412783716085

Documents
Détails articles : LIME PLATE 300 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
LIME PLATE 300 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Lime plate antichispa EGA Master 71608 en cuivre béryllium, avec poignée ergonomique. Conçue pour les travaux de coupe en environnements à risque d’explosion.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Manche | avec |
| Type de coupe | demi-douce |
| Section | 31 x 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,79 € HT
/ unité
681,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
