Lime spatule grattoir Mob 091415M201, Longueur: 150 mm | Forme: Rond | Section: 6 mm
Lime Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :091415M201
Rubix :0146-0247984
EAN :3303800914315

Documents
Détails articles : LIME RONDE 150 MDX EB/P HG
Lime ronde.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Type de taille | mi doux |
| Section | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € HT
/ 3 unités
61,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
