Lime spatule grattoir SAM LR-25-BE, Longueur: 365 mm | Forme: Rond | Section: 9,5 mm
Lime ronde mi-douce emmanchée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LR-25-BE
Rubix :0149-5039405
EAN :3272670272910



Documents
Détails articles : LIME RONDE EMMANCHEE LR-25-BE
Pour le limage des ouvertures circulaires et des surfaces concaves.Manche bi-matière.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 365 mm |
| Manche | avec |
| Section | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,93 € HT
/ unité
34,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
