Jeu de limes Facom STU, Nombre d'éléments: 9

Composition de 9 limes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :STU
Rubix :0139-5002305
EAN :3148515192104
COMPOSITION LIMES STU STU

Résumé technique

Nombre d'éléments9

Documents

Détails articles : COMPOSITION LIMES STU STU


Le jeu STU de Facom regroupe neuf limes et râpes aux profils complémentaires, sélectionnées pour couvrir les opérations de dégrossissage et de finition sur acier, fonte, laiton et plastiques durs. Elles permettent de travailler aussi bien les surfaces planes que les formes arrondies ou angulaires. Elles sont présentées sur un support mural, qui facilite leur organisation et leur accès.

Caractéristiques :
Le jeu comprend neuf outils aux géométries variées :
- lime plate bâtarde (250 mm) : deux faces à taille double, un bord à taille simple et un bord lisse, adaptée au travail des surfaces planes et aux zones proches des épaulements ;
- lime plate demi-douce (200 mm) : même configuration de coupe, permettant un enlèvement de matière plus modéré avec un meilleur contrôle ;
- lime demi-ronde bâtarde (250 mm) : face plate et face bombée à taille double, adaptée aux profils concaves et convexes ;
- lime demi-ronde demi-douce (200 mm) : combinaison identique avec une coupe plus fine pour les ajustements intermédiaires ;
- lime ronde bâtarde (250 mm) : taille double, destinée aux travail des alésages et gorges circulaires ;
- lime ronde demi-douce (200 mm) : version plus fine pour un travail d'ajustage sur les formes cylindriques ;
- lime carrée demi-douce (200 mm) : taille double sur quatre faces, adaptée à l’élargissement de rainures et de mortaises ;
- lime triangulaire demi-douce (150 mm) : taille double sur trois coupes, conçue pour les angles aigus et les dentures ;
- râpe demi-ronde demi-douce (250 mm) : piqûre adaptée à un enlèvement de matière, notamment sur les matériaux tendres ou en phase d’ébauche.

Bon à savoir : sur une lime, la taille double correspond à des stries croisées, alors que la taille simple correspond à des stries parallèles.

Les poignées, en bois verni, sont adaptées aux usages en ingénierie générale et dans les applications automobiles. L'ensemble est présenté sur un support mural en tôle martelée grise (réf. CKS34A de Facom), facilitant le rangement et la gestion visuelle du stock.

Spécifications :
- Nombre d’outils : 9
- Lime plate bâtarde (PAM.B250A) : longueur 250 mm ; section 25 × 6 mm
- Lime plate demi-douce (PAM.MD200A) : longueur 200 mm ; section 20 × 5 mm
- Lime demi-ronde bâtarde (DRD.B250A) : longueur 250 mm ; section 25 × 7 mm
- Lime demi-ronde demi-douce (DRD.MD200A) : longueur 200 mm ; section 21 × 6 mm
- Lime ronde bâtarde (RD.B250A) : longueur 250 mm ; diamètre 10 mm
- Lime ronde demi-douce (RD.MD200A) : longueur 200 mm ; diamètre 8 mm
- Lime carrée demi-douce (CAR.MD200A) : longueur 200 mm ; section 8 × 8 mm
- Lime triangulaire demi-douce (TRI.MD150EMA) : longueur 150 mm ; section 11 mm
- Râpe demi-ronde demi-douce (RABDRDMD250A) : longueur 250 mm ; section 7 × 25 mm
- Poignées : bois verni
- Support mural inclus : réf. CKS34A, tôle martelée grise

Normes :
- NF E75-001 : norme française définissant les dimensions des limes et râpes.
- NF E75-002 : norme française définissant les caractéristiques de taille des limes et râpes.

Points forts

- Couverture complète des profils courants (plat, demi-rond, rond, carré, triangulaire, râpe) en un seul jeu
- Travail de l’acier (acier doux, acier de construction), de la fonte, du laiton et des plastiques durs (PVC rigide, polyamide)
- Progression du travail permise par la combinaison de tailles bâtardes et demi-douces
- Prise en main stable grâce aux poignées en bois verni
- Organisation de l’atelier simplifiée par le support mural dédié

Applications

Ce jeu de limes trouve sa place dans les opérations de maintenance, de fabrication ou d’ajustage. Il permet de travailler des pièces en acier, fonte, laiton ou plastiques durs, notamment pour l’ébavurage après usinage, la mise à la cote ou la correction de défauts de surface. Les différentes granulométries, bâtarde et demi-douce, facilitent l’enlèvement de matière puis l’affinement progressif du travail.

Les outils peuvent notamment intervenir en ingénierie générale et dans le secteur automobile, lors de la reprise de pièces mécaniques, l’ajustement d’assemblages ou la préparation de surfaces avant montage ou soudure. Les profils disponibles couvrent les surfaces planes, les alésages, les rainures, les angles et les formes arrondies, ce qui permet d’intervenir sur des géométries variées. L’ensemble convient également aux travaux ponctuels en atelier ou sur site, lorsque des reprises manuelles sont nécessaires en complément d’un usinage machine.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
172,83 € HT
/ jeu
207,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h