Lime spatule grattoir Mob 0975160001, Longueur: 160 mm | Forme: Carré | Section: 2,4 mm
Lime Aiguille Carrée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0975160001
Rubix :0146-0007977
EAN :3303800975071

Documents
Détails articles : LIME AIGUIL.CARREE 975 160-T0
Lime aiguille carrée. Angles vifs, Extrémités pointues et taillées
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Type de taille | t0 |
| Section | 2,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,70 € HT
/ unité
18,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
