Direction, suspension et train - Accessoire/Pièce détachée Facom DLS.40A
Levier dépose brides d’amortisseur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DLS.40A
Rubix :0139-5259881
EAN :3662424006005
Documents
Détails articles : OUTIL DEPOSE JAMBE DE FORCE DLS.40A
Levier dépose brides d’amortisseur
- Bras en acier chromé.
- 6 positions de réglage par axe verrouillé par bille(façon carré cliquet).
- Longueur : 120 cm.
- Diamètre du tube : 32 mm.
- Epaisseur du tube : 3 mm.
- Zone de prise avec moletage. longueur : 300 mm.
- Crochet à deux hauteurs de réglage.
- DLS.40A-1 : Axe, diamètre 11,7 mm.
Poids : 5,6 kg.
- Bras en acier chromé.
- 6 positions de réglage par axe verrouillé par bille(façon carré cliquet).
- Longueur : 120 cm.
- Diamètre du tube : 32 mm.
- Epaisseur du tube : 3 mm.
- Zone de prise avec moletage. longueur : 300 mm.
- Crochet à deux hauteurs de réglage.
- DLS.40A-1 : Axe, diamètre 11,7 mm.
Poids : 5,6 kg.
Points forts
Bras en acier chromé.
Informations techniques
Attributs
| Type | levier de retrait de l'amortisseur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,63 € HT
/ unité
379,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

