Direction, suspension et train - Accessoire/Pièce détachée Facom U.89JMA
Jeu de coupelles multi-diamètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.89JMA
Rubix :0139-5067276
EAN :3148517633667
Documents
Détails articles : COUPELLES MULTIDIAMETRE U.89JMA
Jeu de coupelles multi-diamètres
- Coupelles à géométrie déportées, permettant de saisir le ressort aux extrémités de la spire, cette forme augmente la course utile du compresseur ce qui est particulièrement efficace sur les nouvelles générations de ressorts qui possèdent un faible nombre de spires.
- Une articulation sur la fixation du compresseur permet un alignement de la coupelle avec la pente de la spire.
- Enfourchement direct du ressort permet une mise en place rapide.
- Couvrent les diamètres : 100 --> 215 mm.
- Compatible sans modification avec tous les corps Réf U.89.
Poids : 6,600 kg.
- Coupelles à géométrie déportées, permettant de saisir le ressort aux extrémités de la spire, cette forme augmente la course utile du compresseur ce qui est particulièrement efficace sur les nouvelles générations de ressorts qui possèdent un faible nombre de spires.
- Une articulation sur la fixation du compresseur permet un alignement de la coupelle avec la pente de la spire.
- Enfourchement direct du ressort permet une mise en place rapide.
- Couvrent les diamètres : 100 --> 215 mm.
- Compatible sans modification avec tous les corps Réf U.89.
Poids : 6,600 kg.
Informations techniques
Attributs
| Type | fork set |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,55 € HT
/ unité
823,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours

