Références
Parker :VR03 00 12
Rubix :4439-2295024
Fabricant :VR03 00 12
Détails articles : ROBINET DN40 DOUBLE FEM G1 1/2
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique en usine
Temps de montage : 0,1
Matériau du corps : Polymère technique, laiton traité
Marque : Parker, Transair
Pression d'éclatement : n/a
Taille de l'alvéole : n/a
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G1-1/2
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G1-1/2
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Taille du filetage de connexion (pouces) : 1-1/2
Division : Division des connecteurs pour systèmes de fluides
Division : Division des connecteurs pour systèmes fluides, Division des connecteurs basse pression Europe
Coefficient de débit : n/a
Direction du débit : Bidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, vide, gaz industriels, gaz inertes
Fonction : 2 voies
Industrie : Industrie générale
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Numéro de modèle : n/a
Type de montage : En ligne/tube
Nombre de ports : n/a
Type de fonctionnement : Manuel
Options : Verrouillable
Taille de l'orifice : 25, 1
Tube O.d. (pouce) : n/a
Tube O.d. (mm) : n/a
Consommation électrique : n/a
Différentiel de pression : n/a
Pression nominale : n/a
Style de produit : Vanne à bille
Type de produit : Régulateur de débit
Pression d'épreuve : n/a
Quantité par boîte : 1
Délai de réponse : n/a
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : PTFE
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE
Style : Robinet à boisseau sphérique
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz, pneumatique
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 2.425, 1.1
Application : Pneumatique en usine
Temps de montage : 0,1
Matériau du corps : Polymère technique, laiton traité
Marque : Parker, Transair
Pression d'éclatement : n/a
Taille de l'alvéole : n/a
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G1-1/2
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G1-1/2
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Taille du filetage de connexion (pouces) : 1-1/2
Division : Division des connecteurs pour systèmes de fluides
Division : Division des connecteurs pour systèmes fluides, Division des connecteurs basse pression Europe
Coefficient de débit : n/a
Direction du débit : Bidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, vide, gaz industriels, gaz inertes
Fonction : 2 voies
Industrie : Industrie générale
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Numéro de modèle : n/a
Type de montage : En ligne/tube
Nombre de ports : n/a
Type de fonctionnement : Manuel
Options : Verrouillable
Taille de l'orifice : 25, 1
Tube O.d. (pouce) : n/a
Tube O.d. (mm) : n/a
Consommation électrique : n/a
Différentiel de pression : n/a
Pression nominale : n/a
Style de produit : Vanne à bille
Type de produit : Régulateur de débit
Pression d'épreuve : n/a
Quantité par boîte : 1
Délai de réponse : n/a
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : PTFE
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE
Style : Robinet à boisseau sphérique
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz, pneumatique
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 2.425, 1.1
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet dn40 double fem g1 1/2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,89 € HT
/ unité
113,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

