Robinet à boisseau sphérique Parker 6402 13 21

Legris Vanne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :6402 13 21
Rubix :4439-2015284
Fabricant :6402 13 21
EAN :0886357097692
VANNE SPHERE FF 1/2 LN PS40 POIGNEE GRISE/FIXATION INTEGRE

Résumé technique

Type6402

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/2 LN PS40 POIGNEE GRISE/FIXATION INTEGRE


Vanne à bille à passage direct permettant d'ouvrir et de fermer un circuit par un simple 1/4 de tour de la poignée.
- plein débit
- étanchéité optimale grâce aux joints "O" de compensation
- excellente résistance aux dépôts grâce à la nature du joint à bille
Série universelle, disponible avec des filetages de 1/8" à 1" G.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/2
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 13
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : Vis
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 13
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle pour fixation par vis
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line pour robinet à boisseau sphérique à fixation par vis femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.404, 0.891

Informations techniques


Attributs
Type6402
537,05 € HT
/ 5 unités
644,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours