Bague d'étanchéité en cuivre Parker 0138 08 00

Legris Rondelle cuivre 138

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0138 08 00
Rubix :4439-2012798
Fabricant :0138 08 00
EAN :0820099118765
JOINT CUIVRE P/FILET 0138 08 00 LEGRIS

Résumé technique

Matièrecuivre
Diamètre intérieur8,2 mm
Diamètre extérieur11,4 mm

Documents

Détails articles : JOINT CUIVRE P/FILET 0138 08 00 LEGRIS


Garantit une étanchéité optimale de la connexion.
Disponible de 6 à 60 mm OD.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Cuivre
Taille du filetage de la connexion 1 : M8
Type de connexion 1 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 100
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.001

Informations techniques


Attributs
Matièrecuivre
Diamètre intérieur8,2 mm
Diamètre extérieur11,4 mm
0,38 HT
/ unité
0,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h