Bague d'étanchéité en cuivre Parker 0138 42 00
Legris Joint
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0138 42 00
Rubix :4439-2012816
Fabricant :0138 42 00
EAN :0820099119304
Documents
Détails articles : JOINT CUIVRE P/FILET 0138 42 00 LEGRIS
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Cuivre
Connexion 1 Taille du filetage : G 1-1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.007
Matériau du corps : Cuivre
Connexion 1 Taille du filetage : G 1-1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Matière | cuivre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 42,3 mm |
| Diamètre extérieur | 48,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,10 € HT
/ 10 unités
82,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

