Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7060 08 17

Legris Régulateur de débit compact BSPP 7060

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7060 08 17
Rubix :4439-2015318
Fabricant :7060 08 17
EAN :0820099320427
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M3/8 CY TUBE 8

Résumé technique

Type de raccordvanne d'étranglement d'échappement (filetage extérieur g3/8 ; raccord tube/tuyau ø8 mm)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/manu m3/8 cy tube 8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M3/8 CY TUBE 8


Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Conception compacte à commande de réglage aisément accessible.
Un positionnement optimisé réduit les coudages du tube.
Série Fabricant 7 060
Type Echappement
Type d'orifice d'entrée Fileté
Orifice du filetage d'entrée G 1/8 Mâle
Type d'orifice de sortie Tube
Orifice du tube de sortie 6mm
Pression de sortie minimum 1bar
Pression de sortie maximum 10bar
Genre de filet du filetage d'entrée Mâle
Standard de filet du filetage d'entrée G
Modèle CAO Modèle FAO 3D
Taille du filetage d'entrée 1/8"

Points forts

• Amélioration de la productivité
• Débit maximal supérieur aux régulateurs standard
• Débit complet avec chute de pression minimale (modèle 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de la tige du cylindre
• 100% de fuite-testé dans la production
• Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduire l'air comprimé et la consommation d'énergie • exactitude et performance
• Réglage précis pour une régulation précise du débit, de l'ouverture initiale à la hauteur maximale
• Vitesse de déplacement de la tige de vérin constante
• Stabilité à long terme du débit
• Poids réduit (version polymère)
• Force mécanique et résistance à la corrosion avec la version en laiton nickelé • ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe: facile à régler sans outillage et verrouillable
• Vis de réglage encastrée: plus compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel: échappement ou entrée
• Bi-directionnel: réglage du débit d'air dans les deux sens
• 360 ° positionnement
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation d'usine
• Installations de montage de véhicules
• Aliments et boissons
• Semiconducteur
• Porter des vêtements
• Machines d'emballage
• Rail
• Commande pneumatique de cylindre
• Régulation de débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Type de raccordvanne d'étranglement d'échappement (filetage extérieur g3/8 ; raccord tube/tuyau ø8 mm)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/manu m3/8 cy tube 8
Matièreboîtier en polymère (polymère de qualité technique) ; filetages : laiton nickelé
Débit3000 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérielf3000
31,05 € HT
/ unité
37,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h