Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7060 06 13
Legris Régulateur de débit compact BSPP 7060
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7060 06 13
Rubix :4439-2015315
Fabricant :7060 06 13
EAN :0820099320090


Résumé technique
| Type de raccord | port vers tube (coude 90°), échappement |
|---|---|
| Type | limiteur debit echap coude plast reglage/manu m1/4 cy tube 6 |
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/4 CY TUBE 6
Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 36.5
Taille hexagonale : 10
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.02
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 36.5
Taille hexagonale : 10
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.02
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | port vers tube (coude 90°), échappement |
|---|---|
| Type | limiteur debit echap coude plast reglage/manu m1/4 cy tube 6 |
| Matière | polymère technique |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | legris 7060 |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | 0 °C |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € HT
/ unité
36,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h