Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Parker 7881-13-10

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7881-13-10
Rubix :4439-2015427
Fabricant :7881 13 10
EAN :0820099336398
RACCORD STOP VERIN 7881 13 10 1/4 MALE 1 LEGRIS

Résumé technique

Type7881

Documents

Détails articles : RACCORD STOP VERIN 7881 13 10 1/4 MALE 1 LEGRIS


Avec connecteur : construction solide et fiabilité. Corps en laiton traité : excellente résistance aux environnements agressifs (atmosphère saline et étincelles). Capacité d'écoulement optimale sur les petites surfaces. Pivotement total pour faciliter le guidage des tuyaux et le raccordement. Excellentes performances grâce à leur niveau de pilote/dépilote.
Matériau du corps : BRAS PLAQUÉ DE NICKEL
Taille du filetage de la connexion 1 : G1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille du filetage : G1/8
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Filetage métrique : M5
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord de blocage femelle
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Poids : 0,119

Informations techniques


Attributs
Type7881
109,94 € HT
/ unité
131,93 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours