Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S17-S14-17-P10
Manchon de réduction
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARQ-R-A-S17-S14-17-P10
Rubix :0326-2557005
Fabricant :8082143
EAN :4052568298562
Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S17-S14-17-P10
douille de réduction DARQ-R-A-S17-S14-17-P10 Douille de réduction pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Unité d'emballage 10St. Longueur=17 mm, Taille du bidon=10, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=190 g
Points forts
•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Informations techniques
Attributs
| Type | douille de reduction darq-r-a-s17-s14-17-p10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,80 € HT
/ unité
174,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours