Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3699 06 19
Legris Raccord équerre orientable mâle court - Série 3699
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :3699 06 19
Rubix :7826-2356147
Fabricant :3699 06 19


Résumé technique
| Type de filetage | métrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Raccordement 2 | 6 mm (buitendiameter) |
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M5X0,8 TUBE 6
Application : Agroalimentaire, automobile en usine, équipement médical, imprimerie, brumisation, robots de soudage
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Equipement industriel, Sciences de la vie
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), EC RG : 1935/2004 (débit minimum 0.02 l/hr), FDA 21 CFR (Alimentaire), USDA NSF H1 (Graisse), ASTM B733-04 : Autocatalytique (sans électrolyse)
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.014
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Equipement industriel, Sciences de la vie
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), EC RG : 1935/2004 (débit minimum 0.02 l/hr), FDA 21 CFR (Alimentaire), USDA NSF H1 (Graisse), ASTM B733-04 : Autocatalytique (sans électrolyse)
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.014
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | métrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Raccordement 2 | 6 mm (buitendiameter) |
| Matière | laiton (nickelé chimiquement, fda) + joint fkm |
| Diamètre de raccordement | 6 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Filetage | m5x0,8 |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,70 € HT
/ 10 unités
203,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h