Blocs de distribution et collecteurs Parker 3311 13 17 03
Legris Nourrice de distribution femelle BSP cylindrique/ métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3311 13 17 03
Rubix :4439-2014607
Fabricant :3311 13 17 03
EAN :0820099266848
Documents
Détails articles : RACC BP20 ALU NOURRICE 5 POSTES EN BOUTS 2XF3/8 1FACE:3XF1/4
Permet de distribuer l'air comprimé vers différents circuits.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 3
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne femelle
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.121
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 3
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne femelle
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.121
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium traité |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,90 € HT
/ 5 unités
225,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours