Blocs de distribution et collecteurs Parker 3311 13 17 05

Legris Nourrice de distribution femelle BSP cylindrique/ métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3311 13 17 05
Rubix :4439-2014609
Fabricant :3311 13 17 05
EAN :0820099266909
RACC BP20 ALU NOURRICE 7 POSTES EN BOUTS 2XF3/8 1FACE:5XF1/4

Résumé technique

Matièrealuminium traité
Raccordement 1g 3/8

Documents

Détails articles : RACC BP20 ALU NOURRICE 7 POSTES EN BOUTS 2XF3/8 1FACE:5XF1/4


Permet de distribuer l'air comprimé vers différents circuits.
Application : Automobile, Agroalimentaire, Robotique, Textile, Pneumatique, Emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 5
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne femelle
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.212

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium traité
Raccordement 1g 3/8
282,35 € HT
/ 5 unités
338,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours