Raccords filetés Parker 0900 10 13
Legris Mamelon nickelé double mâle conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0900 10 13
Rubix :4439-2013497
Fabricant :0900 10 13
EAN :0820099076836

Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MAMELON REDUIT M1/4 CO M1/8 CO
Connexion de deux éléments taraudés ensemble.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / R 3/8
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.015
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / R 3/8
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.015
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Type de filetage | bspt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,57 € HT
/ unité
3,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
