Raccords filetés Parker 0900 00 34
Legris Mamelon nickelé double mâle conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0900 00 34
Rubix :4439-2013496
Fabricant :0900 00 34
EAN :0820099076782
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MAMELON M1' CO
Connexion de deux éléments taraudés ensemble.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/4 / R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.152
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/4 / R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.152
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 € HT
/ unité
23,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h