Raccords filetés Parker 0902 00 21

Legris manchon nickelé double femelle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0902 00 21
Rubix :4439-2013512
Fabricant :0902 00 21
EAN :0820099077284
RACC BP60 LAITON NICKELE MANCHON F1/2

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2

Documents

Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MANCHON F1/2


Connexion de deux éléments filetés.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.048

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2
7,28 € HT
/ unité
8,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h