Raccords filetés Parker 0906 00 10

Legris Grossisseur nickelé mâle femelle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0906 00 10
Rubix :4439-2013541
Fabricant :0906 00 10
EAN :0820099152639
RACCORD BP60 LAITON NI ADAPTEUR M1/8 CY F1/8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8

Documents

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI ADAPTEUR M1/8 CY F1/8


Raccordement d'un élément taraudé et d'un élément fileté de diamètres différents.
Application : Textile, pneumatique, processus automobile, traitement alimentaire, robotique, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8 / G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 14 mm
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.011

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
110,00 € HT
/ 50 unités
132,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours