Raccords filetés - Accessoire Parker 9094U08 13
Legris Coupleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :9094U08 13
Rubix :4439-2100552
Fabricant :9094U08 13
EAN :0820099469751
Documents
Détails articles : EMBOUT ISOB8 ACIER TRAITE PS16 TUYAU DN13
Application : Ateliers, nettoyage, soufflage, pneumatique, outils pneumatiques, circuits principaux en anneau, emballage
Temps de montage : 0
Matériau de la bille : n/a
Matériau du corps : Acier, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : n/a
Type de filetage de la connexion 1 : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 13
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : s/o
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 5
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.068, 0.031
Temps de montage : 0
Matériau de la bille : n/a
Matériau du corps : Acier, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : n/a
Type de filetage de la connexion 1 : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 13
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : s/o
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 5
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.068, 0.031
Informations techniques
Attributs
| Type | 9094 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,40 € HT
/ 5 unités
112,08 € TTC
- Epuisé