Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3699 04 19

Legris Coude goujon BSP parallèle métrique 3699

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3699 04 19
Rubix :4439-2014952
Fabricant :3699 04 19
EAN :0820099287041
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M5X0,8 TUBE 4

Résumé technique

Type de filetagem
Raccordement 1m5
Raccordement 24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M5X0,8 TUBE 4


Raccordement du tube à un angle de 90 degrés à un orifice fileté
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médecine, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.011

Points forts

• High Performance
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

Applications


• Food Process
• Coffee Machines
• In-Plant Automotive
• Medical Equipment
• Printing
• Misting
• Welding Robots

Informations techniques


Attributs
Type de filetagem
Raccordement 1m5
Raccordement 24 mm
Matièrelaiton nickelé (corps); fkm (joint)
Température maxi150 °C
Température mini-20 °C
12,54 € HT
/ unité
15,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h