Tuyaux pour usage industriel - Accessoire Parker CLIP10 00

Legris Clip

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :CLIP10 00
Rubix :4439-2015782
Fabricant :CLIP10 00
EAN :0820099080246
BARETTE DE CLIPS 10 00 D.10 P/TUBES ET RACCORDS LEGRIS

Résumé technique

Typebarette de clips 10 00 d.10 p/tubes et raccords legris

Documents

Détails articles : BARETTE DE CLIPS 10 00 D.10 P/TUBES ET RACCORDS LEGRIS


Conçu pour faciliter la connexion et le positionnement des tubes.
Application : Robotique, Automobile, Robotique, Processus automobile, Pneumatique, Semi-conducteurs, Textile, Traitement de l'eau, Distributeurs de boissons, Pneumatique, Textile, Emballage, Vide
Matériau du corps : POLYMÈRE TECHNIQUE, Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Couleur : n/a
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : 10
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 10 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : n/a
Connexion 2 Taille : n/a
Connexion 2 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : n/a
Hex Type : n/a
Industrie : Traitement industriel, traitement des produits chimiques, équipement de fabrication industrielle, transport, soins de santé et sciences de la vie
Température de fonctionnement maximale : na, jusqu'à 130
Médias : LF3000, LIQUIfit
Température minimale de fonctionnement : na, -20
Nombre de sorties : 6
Série de produits : LF 3000®, LIQUIfit®
Style de produit : Bande à clipser pour tubes
Type de produit : Accessoires pour raccords Push-In
Type de produit : Accessoires
Quantité par boîte : 10
Forme : Bande à clipser pour tubes
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Poids : 0,005

Informations techniques


Attributs
Typebarette de clips 10 00 d.10 p/tubes et raccords legris
86,80 € HT
/ 10 unités
104,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours