Tuyaux pour usage industriel - Accessoire Parker 6662 50 25
Legris Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :6662 50 25
Rubix :4439-2294610
Fabricant :6662 50 25
Détails articles : BRIDE DE DERIVATION D. 50 SUP. D. 25
Application : Pneumatique en usine, air comprimé, gaz industriels, gaz inertes
Montage : Chute
Temps de montage : 0.07
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 50, 2
Connexion 1 Taille : 2" (50 mm)
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 25, 1
Connexion 2 Taille : 1" (25 mm)
Connexion 2 Type : Tube
Type de connexion 2 : Support d'assemblage rapide
Division : Division Connecteurs Basse Pression Europe
Division : Division des connecteurs pour systèmes de fluides, Division des connecteurs basse pression Europe
Pour les types de fluides : Air comprimé, gaz inerte, vide, air, gaz industriel Air comprimé, gaz inerte, vide, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 16, 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) pour tous les diamètres
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) pour tous les diamètres
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.par, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale d'utilisation : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Style de produit : Support d'assemblage rapide
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 5
Forme : Col de cygne
Sans silicone : Oui
Spécifications : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE, CE 2014/68/EU
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz, pneumatique
Pression de vide : 1,0, 0,03, 1,0 mbar 99,9% (pression absolue), 0,03 inch-Hg 99,9% (pression absolue)
Poids : 0,155, 0,34
Montage : Chute
Temps de montage : 0.07
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 50, 2
Connexion 1 Taille : 2" (50 mm)
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 25, 1
Connexion 2 Taille : 1" (25 mm)
Connexion 2 Type : Tube
Type de connexion 2 : Support d'assemblage rapide
Division : Division Connecteurs Basse Pression Europe
Division : Division des connecteurs pour systèmes de fluides, Division des connecteurs basse pression Europe
Pour les types de fluides : Air comprimé, gaz inerte, vide, air, gaz industriel Air comprimé, gaz inerte, vide, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 16, 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) pour tous les diamètres
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) pour tous les diamètres
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.par, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale d'utilisation : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Style de produit : Support d'assemblage rapide
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 5
Forme : Col de cygne
Sans silicone : Oui
Spécifications : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE, CE 2014/68/EU
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz, pneumatique
Pression de vide : 1,0, 0,03, 1,0 mbar 99,9% (pression absolue), 0,03 inch-Hg 99,9% (pression absolue)
Poids : 0,155, 0,34
Informations techniques
Attributs
| Type | support de chute |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,70 € HT
/ 5 unités
621,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

