Eléments de lubrification par pulvérisation et fournitures pour la lubrification - Accessoire / Pièce détachée SKF LAOS 62437

LAOS

Voir les informations techniques

Références

SKF :LAOS 62437
Rubix :0301-1423255
EAN :7316572678565
OUTILLAGE LAOS 62437 SKF

Résumé technique

Détails articles : OUTILLAGE LAOS 62437 SKF


Le couvercle à bec verseur extensible LAOS 62437 de SKF est conçu pour le versement précis des lubrifiants, y compris dans les zones difficiles d’accès. Son ouverture de sortie de 12 mm et son bec allongé facilitent l’écoulement contrôlé des huiles à faible viscosité. Le produit est compatible avec les conteneurs de manutention d’huile LAOS.

Caractéristiques :
Le LAOS 62437 est un couvercle à bec verseur extensible destiné à la manutention et au transfert d’huile. Son bec allongé améliore la précision du geste lors du remplissage et limite les écoulements indésirables. L’ouverture de 12 mm favorise un débit adapté aux lubrifiants à faible viscosité (inférieure au grade ISO 220).

Le corps est fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE), matériau reconnu pour sa résistance chimique face aux huiles industrielles. Toutefois, l’utilisation avec des carburants ou des solvants n’est pas adaptée. Le couvercle s’adapte à l’ensemble des conteneurs de manutention d’huile LAOS.

Spécifications :
- Dimensions (l x L x H) : 147 x 390 x 235 mm
- Poids net : 0,42 kg
- Matériau : polyéthylène haute densité (HDPE)
- Taille de sortie : 12 mm
- Couleur : jaune
- Température de service : -40 à 80 °C

Points forts

- Permet un versement précis dans les zones difficiles d’accès grâce au bec extensible
- Limite les débordements et les projections lors du transfert d’huiles à faible viscosité grâce à une sortie calibrée de 12 mm
- Résiste aux agents chimiques des lubrifiants
- Assure une compatibilité avec les conteneurs de manutention d’huile LAOS

Applications

Ce couvercle à bec verseur s’utilise en maintenance industrielle, dans les services de lubrification et en production mécanique. Il accompagne les opérations de remplissage de carters, réservoirs ou systèmes de lubrification centralisée lorsque l’accès est étroit ou déporté. Il intervient également en fabrication, lors de la maintenance d’équipements rotatifs et dans la gestion de parcs machines.

Son emploi est adapté aux huiles à faible viscosité, dans une plage de température comprise entre -40 °C et 80 °C, hors utilisation avec carburants et solvants.

Informations techniques


Attributs
Typebec
Longueur du flexible235 mm
124,80 HT
/ unité
149,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.