Lampe frontale à faisceau mixte, deux modes d'éclairage (faible et fort). Mode 1 : travaux à portée de main (éclairage à 25 m, 26 h, 20 lm) avec faisceau mixte. Mode 2 : déplacements avec faisceau mixte (éclairage à 55 m, 3h30, 80 lm). Etanchéité : IP67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes). Poids : 160 g.Norme CE, ATEX : Zone 2/22.