Lampe LED Varta 16650101421


Lampe frontale

Références
varta :16650101421
rubix :1286-5448867
ean :4008496021475
LAMPE FRONTALE SPORT H10 PRO PILES 3AAA
Résumé technique
Luminance100 lm

Détails articles : LAMPE FRONTALE SPORT H10 PRO PILES 3AAA


Lampe frontale OUTDOOR SPORTS H10 PRO. 2 modes d'éclairage. Tête pivotante. Sangle ajustable et lavable. Test de chute (2m). Résistante à l'eau. Portée du faisceau jusqu'à 45m, intensité lumineuse 100lm, autonomie 35h. 3 AAA incluses

Informations techniques


Attributs
Luminance100 lm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,86 HT
/ unité
29,83 TTC
Dont DEEE : 0,02 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs