Lame Sandvik Coromant C2R-BN25-NH25CA2
Lame de tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-BN25-NH25CA2
Rubix :0033-0831664
Fabricant :8446725
EAN :7323227578903


Résumé technique
| Hauteur lame | 31,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Epaisseur lame | 3,67 mm |
Documents
Détails articles : LAME DE TRONCONNAGE COROCUT 2
CoroCut® 2, blade for parting
Informations techniques
Attributs
| Hauteur lame | 31,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Epaisseur lame | 3,67 mm |
| Largeur de coupe | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,09 € HT
/ unité
375,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h