Lames de scie Fein 6 35 02 200 22 0, Longueur: 78 mm | Matière: HCS
Lame de scie standard E-Cut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :6 35 02 200 22 0
Rubix :0140-5302292
Fabricant :63502200220
EAN :4014586387185


Documents
Détails articles : LAME E-CUT S HCS SLM 78X32 (3) 63502200220
Lame de scie standard E-Cut. Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique, haute qualité de coupe et bonne vitesse de coupe. Forme longue et fine pour grandes profondeurs de coupe en plongée. Taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Largeur: 32 mm|Longueur: 78 mm|Porte-outil: SLM|Condit.: 3 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 78 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
| Conditionnement | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,99 € HT
/ lot
97,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
