Lames de scie Fein 63502126240, Longueur: 50 mm | Matière: HCS
Lame de scie de précision E-Cut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502126240
Rubix :0140-5284975
EAN :4014586386188



Documents
Détails articles : LAME E-CUT P HCS SL 50X35
Lame de scie de précision E-Cut. Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale. Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Largeur: 35 mm|Longueur: 50 mm|Porte-outil: SL|Condit.: 10 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
| Conditionnement | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,02 € HT
/ lot
373,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
