Feutre SAM 1954-3
Laine De Lustrage Agrippante 200 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1954-3
Rubix :0149-5248347
EAN :3272670558847

Documents
Détails articles : LAINE AGRIPPANTE P/LUSTRAGE D.150
Laine de lustrage sous forme de bonnet à lacet ø 200 mm
Informations techniques
Attributs
| Qualité | laine de lustrage |
|---|---|
| Application | lustrage / polissage pour finition brillante |
| Matière | laine |
| Diamètre | 150 mm |
| Type d'attachement | support agrippant (monture ø 150 mm) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,45 € HT
/ unité
28,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
