Références

Wera :05006631001
Rubix :4727-5540614
Fabricant :05006631001
EAN :4013288230034
KRAFTFORM KOMPAKT VDE STAINLESS 17 EXTRA SLIM 1 TOOL FINDER, 17

Documents

Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VDE STAINLESS 17 EXTRA SLIM 1 TOOL FINDER, 17


Points forts

2 manches 3817 VDE Kraftform pour travailler de façon ergonomique. 15 lames interchangeables VDE en acier inoxydable, dont certaines à diamètre réduit (iS), permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort même profondément encastrés ; avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Dans une trousse de ceinture robuste. Avec ses bandes à scratch au dos, l'étui peut se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et est compatible avec le système Wera 2go.

Informations techniques


Attributs
299,85 € HT
/ lot
359,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours