Références

Wera :05006582001
Rubix :4727-5541945
Fabricant :05006582001
EAN :4013288229533
KRAFTFORM KOMPAKT VDE 3065 IS PZ TAKE IT EASY SB, ACIER

Documents

Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VDE 3065 IS PZ TAKE IT EASY SB, ACIER


Points forts

Lame VDE en acier inoxydable pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

Informations techniques


Attributs
36,56 € HT
/ unité
43,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours