Références
Wera :9670420011
Rubix :4727-5540719
Fabricant :05051540001
EAN :4013288234070
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VARIO RA, 7 PIECES 1X 80 RA TOURNEVIS AVEC
Points forts
Jeu de lames interchangeables 7 pièces. 1 manche Kraftform avec admission six pans creux 6 mm pour lames combinées (lames doubles) de la gamme Wera Vario. Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. 6 lames doubles Wera Vario (= 12 empreintes différentes), 175 mm de long, hexagonal 6 mm. Dans une pochette pliable robuste.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,92 € HT
/ lot
287,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours