Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Festo EAMM-U-110-D60-120GA-120

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-110-D60-120GA-120
Rubix :0326-2560385
Fabricant :8059046
EAN :4052568289942
KIT PARALLELE EAMM-U-110-D60-120GA-120

Résumé technique

Typekit parallele eamm-u-110-d60-120ga-120

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-110-D60-120GA-120


kit parallèle EAMM-U-110-D60-120GA-120 convient pour les actionneurs électriques. Taille=110, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit parallele eamm-u-110-d60-120ga-120
1 482,78 € HT
/ unité
1 779,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours