Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Bosch Rexroth 3842517543
VIS POUR RACCORD CUBE
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842517543
Rubix :0234-0522368
Détails articles : VIS TF S8X25 UNIT
Pour vissage d'un raccord d'angle avec sécurité antitorsion à des profilés Bosch Rexroth 30 mm par vis autotaraudeuses
Pas: S8
Raccord: Cube 30/2 ou 30/3
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Raccord: Cube 30/2 ou 30/3
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | vis à tête conique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ unité
0,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

