Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Festo EAMM-U-86-D40-60PA-102

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-86-D40-60PA-102
Rubix :0326-2560430
Fabricant :8058972
EAN :4052568289454
KIT PARALLELE EAMM-U-86-D40-60PA-102

Résumé technique

Typekit parallele eamm-u-86-d40-60pa-102

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-86-D40-60PA-102


kit parallèle EAMM-U-86-D40-60PA-102 convient pour les actionneurs électriques. Taille=86, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit parallele eamm-u-86-d40-60pa-102
1 051,86 € HT
/ unité
1 262,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours