Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Festo EAMM-U-60-D32-57AC-91

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-60-D32-57AC-91
Rubix :0326-2560450
Fabricant :8058929
EAN :4052568289256
KIT PARALLELE EAMM-U-60-D32-57AC-91

Résumé technique

Typekit parallele eamm-u-60-d32-57ac-91

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-60-D32-57AC-91


kit parallèle EAMM-U-60-D32-57AC-91 convient pour les actionneurs électriques. Taille=60, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=6000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit parallele eamm-u-60-d32-57ac-91
838,86 € HT
/ unité
1 006,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours